Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ENERPAC pneumatische pomp met pedaalbediening voor krimpmachines W16P
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij de vermenigvuldigingsverhoudingen bereikt de PNEUMATISCHE POMP MET PEDAAL een druk van maximaal 630 bar en door zijn compacte formaat is hij eenvoudig te vervoeren en te gebruiken. Hij wordt bediend met het voetpedaal en stopt wanneer de gewenste hydraulische druk is bereikt, terwijl het circuit onder druk blijft staan. Vul bij regelmatig gebruik dagelijks een kleine hoeveelheid olie bij aan de luchtinlaat. De snelkoppeling die is gemonteerd aan de olietoevoeruitlaat maakt het mogelijk de pomp eenvoudig aan te sluiten op krimpmachines via de BUIS VOOR POMPSET, art. 0866016903
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!