Belleville onderlegring
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Belleville onderlegring
EN 16983 gefosfateerd staal
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Staal met elasticiteitsmodulus E = 206.000 N/mm²
- Kan zowel afzonderlijk als in veerpakketten worden gebruikt om hogere krachten te absorberen of om een dempingsfunctie te bereiken
Opmerking
DIN 2093 is ingetrokken en vervangen door EN 16983. Er is enige gelijkenis. Er zijn geen technische wijzigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!