Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Belleville onderlegring EN 16983, gefosfateerd staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Staal met elasticiteitsmodulus E = 206.000 N/mm²
- Kan zowel afzonderlijk als in veerpakketten worden gebruikt om hogere krachten te absorberen of om een dempingsfunctie te bereiken
DIN 2093 is ingetrokken en vervangen door EN 16983. Er is enige gelijkenis. Er zijn geen technische wijzigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!