Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen insert) fijne draad EN 1666 staal 8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO en 1666 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met standaard draad inbegrepen in DIN EN 1663 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd | Sterkteklasse 6 toegevoegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!