Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met flens
EN 1665, staal, sterkteklasse 8.8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.
De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS.
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!