Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal)
EN 1664, staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!