Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest - 1
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest - 2
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest - 3
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest - 4
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS met FI/RDC-triggertest

Compact, gebruiksvriendelijk ontwerp - past in elke gereedschapstas

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • FI-test met 2 knoppen (~30 mA bij 230 V AC)

  • Draaiveldtest (tweepolig) met L en R display (50..60 Hz ≥100 V AC)

  • Automatische selectie testbereik

  • ELV indicator (ook visueel zonder batterijen, vanaf ca. 35 V AC/DC, vanaf 45 V AC en vanaf 110 V DC, visueel en vibrerend met batterijen)

  • Polariteitsindicator op LC-display

  • AC/DC LED=display (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V

  • LC-display voor discrete spanningswaarde (±5% +10 cijfers)

  • Fasezoeker, enkelpolig

  • Diodetest (voorwaartse richting)

  • Doorgangstest met akoestisch signaal van 0–200 kOhm

  • ED (DT) 30s AAN, 240s UIT

  • 19 mm bediening met één hand (aardcontactaansluitingen)

  • Automatisch uitschakelen na 3 minuten

  • Temperatuurbereik: -15° tot +45°C
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, testnorm EN 61243-3:2014