Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS - 1
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS - 2
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS - 3
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS - 4
ELMO<SUP>®</SUP> tweepolige spanningstester DUO PLUS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ELMO® tweepolige spanningstester DUO PLUS

Compact, gebruiksvriendelijk ontwerp - past in elke gereedschapstas

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Automatische selectie testbereik

  • ELV indicator (ook visueel zonder batterijen, vanaf ca. 35 V AC/DC, vanaf 45 V AC en vanaf 110 V DC, visueel en vibrerend met batterijen)

  • Polariteitsindicator op LC-display

  • AC/DC LED=display (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V

  • LC-display voor discrete spanningswaarde (±5% +10 cijfers)

  • Fasezoeker, enkelpolig

  • Diodetest (voorwaartse richting)

  • Doorgangstest met akoestisch signaal van 0–200 kOhm

  • ED (DT) 30s AAN, 240s UIT

  • 19 mm bediening met één hand (aardcontactaansluitingen)

  • Automatisch uitschakelen na 3 minuten

  • Temperatuurbereik: -15° tot +45°C
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, testnorm EN 61243-3:2014