Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ELMO® VDE potentiaalvereffeningsrail
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potentiaalvereffeningsrail - 1
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potentiaalvereffeningsrail - 2
ELMO<SUP>®</SUP> VDE potentiaalvereffeningsrail - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ELMO® VDE potentiaalvereffeningsrail

25 mm² klempunt: 2 draden worden met slechts één schroef vastgeklemd
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
Aansluitopties:


  • 1 strip 30x4 mm of 1 ronde draad 8-10 mm

  • 1 ronde draad 50 mm2

  • 1 ronde draad 2,5-6 mm
    2

  • 6 ronde draad 6-25 mm
    2


Draad aansluiten in slechts 20% van de tijd


Klembeugels worden open geleverd



Deksel in twee richtingen draaibaar en openstaand vergrendelbaar in een hoek van 60° of 120°

Conform VDE 0618 deel 1, VDE 0100 deel 540, voor potentiaalvereffening conform VDE 0190