Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ELMO® VDE potentiaalvereffeningsrail
25 mm² klempunt: 2 draden worden met slechts één schroef vastgeklemd
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitopties:
- 1 strip 30x4 mm of 1 ronde draad 8-10 mm
- 1 ronde draad 50 mm2
- 1 ronde draad 2,5-6 mm
2 - 6 ronde draad 6-25 mm
2
Draad aansluiten in slechts 20% van de tijd
Klembeugels worden open geleverd
Deksel in twee richtingen draaibaar en openstaand vergrendelbaar in een hoek van 60° of 120°
Conform VDE 0618 deel 1, VDE 0100 deel 540, voor potentiaalvereffening conform VDE 0190
Voor gebruik binnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!