ECOFAST ASSY® 3.0 Hardhoutschroef RVS
ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Hardhoutschroef RVS - 1
ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Hardhoutschroef RVS - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ECOFAST ASSY® 3.0 Hardhoutschroef RVS

RVS A2, voldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving

  • Koptype: SEFRSK
  • Materiaal: RVS A2

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Kopdiameter Aantal VE
Prijs/VE
015980320
3 mm 20 mm 17 mm 5,8 mm
200 st
015980325
3 mm 25 mm 22 mm 5,8 mm
200 st
0159803530
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm
200 st
0159803535
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm
200 st
015980340
3 mm 40 mm 35 mm 5,8 mm
200 st
015980330
3 mm 30 mm 25 mm 5,8 mm
200 st
0159803525
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm
200 st
0159803540
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm
200 st
015980535
5 mm 35 mm 27 mm 9,8 mm
100 st
0159803520
3,5 mm 20 mm 17 mm 7 mm
200 st
0159804535
4,5 mm 35 mm 29 mm 9 mm
200 st
015980430
4 mm 30 mm 24 mm 8 mm
200 st
015980435
4 mm 35 mm 30 mm 8 mm
200 st
015980420
4 mm 20 mm 17 mm 8 mm
200 st
015980445
4 mm 45 mm 39 mm 8 mm
200 st
0159804530
4,5 mm 30 mm 24 mm 9 mm
200 st
015980425
4 mm 25 mm 21 mm 8 mm
200 st
015980450
4 mm 50 mm 44 mm 8 mm
100 st
0159804545
4,5 mm 45 mm 39 mm 9 mm
200 st
015980440
4 mm 40 mm 34 mm 8 mm
200 st
015980530
5 mm 30 mm 24 mm 10 mm
100 st
0159804550
4,5 mm 50 mm 44 mm 9 mm
100 st
0159804540
4,5 mm 40 mm 34 mm 9 mm
200 st
015980540
5 mm 40 mm 34 mm 10 mm
100 st
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
AW-aandrijving


  • Betere krachtoverbrenging

  • Hogere standtijd

  • Optimale centrering

  • Come-out is te verwaarlozen


Freeskop


  • Automatisch verzinken in alle soorten hout en houtmaterialen

  • Geen barsten in coating

  • Geen barsten en splijten van materiaal bij schroeven aan randen


Schacht


Door de speciale dikke schacht is voorboren niet nodig in de meeste gevallen, afhankelijk van de houtsoort.



Schroefdraad


  • Door de asymmetrische - dubbele spoed - schroefdraad voorzien van een kunststofglijlaag wordt een tijdwinst van 50% geboekt bij de verwerking en een 40% hoger doldraaimoment bereikt bij dezelfde inschroefweerstand in vergelijking met traditionele spaanplaatschroeven.


Punt


  • De 25° punt zorgt voor gemakkelijke centrering en nauwkeurige plaatsing op harde oppervlakken.
OpmerkingGepatenteerd volgens 0504782