Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verborgen schuif met volledig uitschuifbare schuif Dynapro met geïntegreerd soft-close systeem
Dynapro Soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gesynchroniseerde volledig uitschuifbare slede
- Draagvermogen maximaal 70 kg
- Voor houten laden en Vionaro V8- en V13-ladesystemen
Optionele Tipmatic-eenheid
- Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten
- Gereedschaploze montage van de Tipmatic soft-close eenheid
- Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen
- 3-traps instelling van de openingskracht
- Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
Tipmatic unit geschikt vanaf NL 270 mm
Duurzame verpakking voor verpakkingseenheid PU 15/20. De set bevat een doos met 15/20 linkergeleiders en een doos met 15/20 linkergeleiders.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!