Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Constructie van een ventilatiesysteem met schroeven van dun plaatmetaal met bolcilinderkop DBS
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd, geschikt voor spaanvrij schroeven in toepassingen binnen verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechniek.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen van puntgeometrie:
- Zonder voorboren
- Spaanvrij schroeven door materiaalverplaatsing
- Het is niet nodig om de ventilatiekanalen van boorspanen te reinigen
- Hogere uittrekwaarden dankzij de kraag die ontstaat door de vorming van de schroefdraad.
Galvanisch verzinkte stalen boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.
Testrapport over luchtdichtheid van het European Test Center for Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testnr.: M.78.06.375
- Schroefverbindingen van ventilatiekanalen en buizen
- Max. plaatdikte die mag worden doorboord: 2 x 1,25 mm
- Bevestiging van bijv. WÜRTH Varifix® ventilatiekanaalsteunen en opgehangen items op ventilatiekanalen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!