Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdige tape Multitack
Sterk hechtende, dubbelzijdige tape voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hecht zich aan gladde, ongelijke en poreuze ondergronden
- Bevestig voorwerpen zonder spijkers of schroeven
- Glasvezelversterkt
- Perfecte oplossing voor het snel en eenvoudig bevestigen van plinten, brievenbussen, tegels, enz.
- Ook geschikt voor het bevestigen van decoratieve voorwerpen en fotolijsten gemaakt van polyurethaan en geëxpandeerd polystyreen
- Hecht goed aan LSE-kunststoffen, zoals PE en PP
Ideale verwerkingstemperatuur ca. +15°C tot 30°C. Bewaren bij temperaturen tussen +10°C en +30°C. Maximale temperatuurweerstand +75°C. Neem voordat u plakband met Multitack gebruikt eerst onze verwerkingsinstructies in acht, die in alle dozen met Multitack worden meegeleverd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Lijmen op vrijwel alle oppervlakken, bijv. ABS, PET, PE, PP, PVC, hout, metaal, oppervlakken met poedercoating, keramische tegels, geverfde oppervlakken, glas, ruwe en poreuze oppervlakken. Voor gebruik binnen: Het vereiste kleefoppervlak is ten minste 25 cm² per kg belasting. Snelle en eenvoudige montage van sokkels, naamplaatjes, haken, brievenbussen, paneelmaterialen, tegels, LED-profielen etc. Geschikt voor decoratieve ornamenten en frames gemaakt van polyurethaan en polystyreenschuim. Ideaal voor het installeren van rookmelders. Metaal/onderhoudswerkzaamheden: Lijmen van kabelkanalen, montage van borden, glaselementen, handgrepen etc. Sanitairtoepassingen: decoratieve elementen, dispensersystemen etc.
Voordat u het product aanbrengt, moeten de oppervlakken schoon, droog en vrij van stof, vet, olie en andere verontreinigingen zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!