Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dubbelzijdig kleefband
Dubbelzijdig kleefband - 1
Dubbelzijdig kleefband - 2
Dubbelzijdig kleefband - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbelzijdig kleefband

Vanwege de uitstekende kleefeigenschappen is de tape geschikt voor het lijmen van een breed scala aan materialen, zoals hout, metaal, kunststof, glas, steen etc. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Uitstekende hechting


Dankzij zijn uitstekende hechtkracht is de tape geschikt voor het verlijmen van vele verschillende materialen, bijv. hout, metaal, kunststof, glas, steen, enz.



Kan met de hand worden verwijderd


De tape is snel en gemakkelijk aan te brengen.



UV- en vochtbestendig


Het kleefband kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.



Verouderingsbestendig


Bij een correct gebruik kan de hechting gedurende vele jaren worden gewaarborgd.

Opmerking

De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen. De optimale eindsterkte wordt na 24 uur bereikt. Op gevoelige oppervlakken (bijv. PP, PE, rubber) en poreuze ondergronden (bijv hout, steen) dienen eerst tests te worden uitgevoerd. Wanneer kunststoffen met weekmakeradditieven moeten worden verlijmd, kan de weekmaker de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.