Steeksleutel, metrisch
Steeksleutel, metrisch - 1
Steeksleutel, metrisch - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steeksleutel, metrisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Sleutelwijdte Lengte Buitenmaat boutkop Buitenmaat boutkop 2 Aantal VE
Prijs/VE
0714293036
30 x 36 mm 320 mm 62,5 mm 73,3 mm
1 st
071522 54
41 x 46 mm 400 mm 85 mm 94 mm
1 st
071522 53
38 x 42 mm 395 mm 75 mm 83 mm
1 st
071522 52
36 x 41 mm 395 mm 77,5 mm 85,5 mm
1 st
071522 51
32 x 36 mm 345 mm 68,5 mm 74,5 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Norm: DIN 3110/ISO 3318

  • Materiaal: Chroom-vanadium gesmeed

  • Oppervlak: Gepolijst, hoogglansvernikkeld en verchroomd

  • Geometrie: Bek 15° gezet, sterke bekken voor zware belastingen