Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging dankzij koppen in een hoek van 15°
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
- De koppen zijn zeer sterk en ook bestand tegen veeleisend werk
Voldoet aan de normen en is van hoge kwaliteit
- De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!