Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Open ringsleutelset met kniegewricht
Met kniegewricht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitvoering: Metrisch
Aandrijving: POWERDRIV, zeskant
Ringen gebogen 15°
230° kniegewricht
Sterke koppen voor zware toepassingen
Kraag voor laagliggende fittingen
Materiaal: Chroom-vanadium-staal
Oppervlak: Verchroomd, mat
Inhoud: 3-delig
Van elke maat 1 open dubbele ringsleutel, maat 10, 11, 12
Speciaal ontworpen voor moeilijk te bereiken wartelmoeren in krappe ruimtes, bijv.
10, 11, 12 mm remleidingen van VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, stuurbekrachtigingsleiding in VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, schroefverbinding olieleiding op de servopomp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!