Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele ringsleutels in metrische en inch-uitvoering Assortiment speciaal gereedschap 32-delig
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit voor gebruik in krappe ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid assortiment speciale sleutels
- Ultraslanke gereedschappen voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Slimme basisuitrusting voor de werkplaats en mobiel gebruik
- Ratelsleutel met speciale offset, lage hoogte en geoptimaliseerde werklengte van 110 mm of 200 mm. Vooral geschikt voor krappe ruimtes, bijv. voor deurscharnieren, motorcompartimenten en getande riemkappen
- De fijn getande ratelsleutel maakt bediening in de krapste ruimtes mogelijk omdat u met één hand kunt schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- Kan worden gebruikt met bits en doppen: Speciale ratel met dubbele functie en spankop van 1/4 inch en 10 mm
- Bits voor TX, sleuf, PH, binnenzeskant en drievoudig vierkant
- Metrische doppen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!