Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig - 1
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig - 2
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig - 3
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig - 4
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig

Speciaal gereedschapsassortiment voor gebruik in kleine ruimten.
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
Inhoud: 32 stuks


  • Dubbele ratelsleutel 1/4 inch – 10 mm, 200 mm

  • Dubbele ratelsleutel 1/4 inch – 10 mm, 110 mm

  • Adapter 10 mm x 1/4 inch

  • 4 bits 1/4 inch, TX: TX 15, 20, 25, 27

  • 2 bits 1/4 inch, met sleuf: 5,5 mm, 8,0 mm

  • 3 bits 1/4 inch, voor binnenzeskant: Maat 4, 5, 6 mm

  • 3 bits 1/4 inch, PH: PH 1, 2, 3

  • 4 bits 10 mm, TX: TX 30, 40, 45

  • 3 bits 10 mm, veeltand: M 5, 6, 8

  • 2 bits 10 mm, voor binnenzeskant: Maat 7, 8 mm

  • 9 dopsleutel-inzetstukken 1/4 inch: Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm