Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele-ringratelsleutelset 32-delig
Speciaal gereedschapsassortiment voor gebruik in kleine ruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 32 stuks
- Dubbele ratelsleutel 1/4 inch – 10 mm, 200 mm
- Dubbele ratelsleutel 1/4 inch – 10 mm, 110 mm
- Adapter 10 mm x 1/4 inch
- 4 bits 1/4 inch, TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 bits 1/4 inch, met sleuf: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 bits 1/4 inch, voor binnenzeskant: Maat 4, 5, 6 mm
- 3 bits 1/4 inch, PH: PH 1, 2, 3
- 4 bits 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 bits 10 mm, veeltand: M 5, 6, 8
- 2 bits 10 mm, voor binnenzeskant: Maat 7, 8 mm
- 9 dopsleutel-inzetstukken 1/4 inch: Maat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!