Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving, 3-delig
Metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving, 3-delig - 1
Metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving, 3-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving, 3-delig

Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
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
Praktisch assortiment met een dubbele ringratel


  • Elk ratelgereedschap heeft twee zeskantige POWERDRIV en 72 tanden en combineert twee verschillende sleutelwijdtes

  • Kan ook worden gebruikt als bitratel met de 1/4 inch-bithouder: De adapter is geschikt voor 10 ratelsleutels

  • Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten

  • Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen


Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk


  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • Oppervlakken zijn verchroomd

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag