Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele TX-ringratelsleutel
Rechte vorm, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handige dubbele ringratel
- De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten
- Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten
Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk
- De dubbele ringratelsleutel heeft een rechte, slanke vorm aan het ringuiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking
- De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 72 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 5°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!