Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 1
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 2
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Rechte vorm, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Handige multifunctionele ratelsleutel


  • De meestgebruikte sleutelwijdtes in slechts twee ratelsleutels

  • Met de 1/4-inch adapter verandert de 10 mm AF-ratelsleutel in een bitratel

  • De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken

  • Dankzij de slanke ratelkop kan de sleutel zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst voor een glanzende afwerking

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld