Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4 inch en metrische dubbele ringratelsleutel Voor zeskantaandrijving
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale ratel voor gebruik in kleine ruimten
- Slim gecombineerde 1/4-inch en 10 mm ratels
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
- Dankzij de slanke ratelkop kan de sleutel zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst voor een glanzende afwerking
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!