Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Houtfrezenset Dubbele radiusfrees met kogellager
Houtfrezenset Dubbele radiusfrees met kogellager - 1
Houtfrezenset Dubbele radiusfrees met kogellager - 2
Houtfrezenset Dubbele radiusfrees met kogellager - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Houtfrezenset Dubbele radiusfrees met kogellager

Precisiefrezen voor handbovenfrezen
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
Würth wood milling cutters are made from first-class steel and wear-resistant carbide, guaranteeing a high level of stability and true running accuracy, precise contours and a long service life. The high-strength brazing of the carbide tips ensures hazard-free, flawless operation. The millers can be stored safely in the reusable package supplied.



Met titaancarbide punten



Dubbelzijdig



Voor rechtsom draaien



Voor handmatige invoer




Design:


Met titaancarbide punt



Kogellager:


Diameter: 12,7 mm