Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Dubbele open ringsleutel - set 5-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbele open ringsleutel - set 5-delig
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
Opname: POWERDRIV



Norm: DIN 3118



Geometrie: Ringzijden gebogen 15°, ringen gebogen 5°



7 x 9 tot maat 12 x 14 mm in zeskant



14 x 17 tot maat 30 x 32 mm in twaalfkant



Materiaal: Chroom-vanadiumstaal



Oppervlak: Verchroomd, gepolijste bekken



Inhoud: 5-delig


Van elke maat 1 dubbele ringsleutel 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19