Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set dubbele open ringsleutels, metrisch 5-delig
ZEBRA open vormgereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch 5-delig assortiment met metrische dubbele flensmoersleutels en wandhouder
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de dubbele ringsleutels. Dit maakt ze ideaal als basisuitrusting voor een werkplaats
Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele ringsleutel met twee sleutelwijdtes, een offset van 15° en een ringratel van 5° zorgt voor een efficiënte vermogensoverdracht, om tijd en moeite te besparen
- De koppen zijn zeer sterk en bestand tegen het meest veeleisende werk
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3118
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Aanhalen en losdraaien van wartelmoeren en pijpschroefverbindingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!