Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hogedrukslang LIFT
Hogedruk, dubbele rubberen slang, smal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Structuur
- Sublaag: Nitril
- Versterkingslagen: Hoogvast, enkele of dubbele gevlochten stalen mantel
- Coating: Glad, zwart synthetisch rubber dat bestand is tegen schuring, ozon, oliën en weersinvloeden
Ideaal voor toepassingen waarbij de retourleiding onder druk moet worden gezet, zoals vorkheftrucks, telescopische armen, stabilisatoren en slanghaspels. Extreem kleine buigradii (minder dan de helft van de radius die is vereist door SAE 100 R2) en zeer hoge flexibiliteit (ideaal voor hydraulische toepassingen met een kleine buigradius)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!