Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Elk systeem is uniek
- Eenvoudige verwerking zonder sluitschema via artikelnummer
- Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
- Geïntegreerde bescherming tegen boren
- Wettelijke sleutelbescherming dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnologie
- 1 paracentrisch lengteprofiel
- 1 dwarsprofiel, opgevraagd via een veerloos profielregister
- 5 verende pennen, waarvan 3 spelingspennen
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (de beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd.
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
De cilinder kan ook worden bediend als er een sleutel aan de andere kant wordt ingebracht (vanaf lengte 31 x 36 mm).
Extra sleutels voor het oorspronkelijke systeem kunnen worden besteld op basis van art.nr. 0687091210.
De levertijd bedraagt ongeveer 6-10 werkdagen. Als de bestelling cilinders bevat die aan cilinderzijde 61 mm of langer zijn, wordt de levertijd verlengd tot 20 werkdagen.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!