Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbel kitpistool voor dubbele kokers van 50 ml
Mengverhouding 1:1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van robuust metaal
- Doseren, mengen en opbrengen van hoogst viskeuze 2-componentlijmen
- Nauwkeurige en consistente dosering
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Cartridge houder is zowel naar links als rechts te openen
- Krachtig en ergonomische handgreep
De metalen handdoseerpistolen zorgen voor een constante dosering van de 2-componentenlijmen ESK-50 en Replast. De twee onderdelen worden in gelijke verhoudingen uit de cartridge gedrukt. Dankzij de eenvoudige hantering is het doseerpistool zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor industrieel gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!