Druppelvanger
Druppelvanger - 1
Druppelvanger - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Druppelvanger

Vochtkerend kunststof ring voor spouwanker Ø 3 en Ø 4 mm.

  • Materiaal: Polypropyleen - PP
  • Schijfdiameter: 20 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Kleur: Zwart
  • Dikte: 1,6 mm
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
Art.-nr. Materiaal Schijfdiameter Diameter Kleur Aantal VE
Prijs/VE
9501000646
Polypropyleen - PP 20 mm 3 mm Zwart
250 st