Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kleine drukstukset 2-dlg voor mechadraulische spindel
Voor het naar buiten persen van kleine aandrijfassen met een opnameschacht van 21 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In combinatie met mechadraulic spindle art.nr.1952004070, maakt het mogelijk vastgelopen aandrijfassen met kleine opnameschacht voorzichtig naar buiten te duwen
- Ideaal als uitbreiding van de mechadraulische spindel om meer werkruimte te krijgen
Leveringsomvang:
- 1x elk, drukstuk ∅ 20 en 24 mm (lengte 68 mm/werklengte 44 mm)
EVAG, bijv. VW Audi 4-link staal-aluminium as, Golf 5 en Golf 6 etc. wielnaven met kleine spiebaan binnenprofiel van 21 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!