Droogstofzuiger TSS 12 COMPACT
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Droogstofzuiger TSS 12 COMPACT
Krachtige, compacte stofzuiger voor professionele, droge, gebouwenreiniging
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Krachtige en stille droogstofzuiger, 62 dB (A), voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, ook inzetbaar tijdens normale werktijden.
- Zeer compact dankzij de handige zuigbuishouder voor gemakkelijk en ruimtebesparend opbergen van de zuigbuis en het mondstuk op het apparaat
- Uiterst wendbaar dankzij de twee rubberen wielen en de twee zwenkwielen
- Zeer stabiel door het lage zwaartepunt
- Het netsnoer van 12 m kan worden opgerold om de kop of worden opgehangen aan de uitklapbare haak
- Ingebouwde contactdoos voor het aansluiten van de elektrische zuigborstel ESB 280 die kan worden gebruikt om de reinigingskracht van de stofzuiger verder te vergroten
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!