Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Droog smeermiddel, spray PTFE

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Droog smeermiddel, spray PTFE

Droge smering, trekt geen vuil en stof aan
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
Maakt een eind aan piepen, kraken en stroef bewegende delen


Biedt langdurige bescherming tegen slijtage



Filmdikte 10 µm


Te gebruiken bij de kleinste toleranties in de fijnmechanica



Zeer hoge bestendigheid


  • Temperatuurbestendig van -180 °C tot +260 °C (kortstondig)

  • Permanent bestand tegen water, zuren en logen


Bevat geen minerale olie



Bevat geen siliconen

Opmerking

Rokers moeten na gebruik de handen wassen. Roken van verontreinigde tabakswaren kan gezondheidsproblemen veroorzaken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.