Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Driehoekschraper

Schrapen en ontbramen met een driehoekschraper

Bij het schrapen is het belangrijk om oppervlakken te creëren die zo glad en egaal mogelijk zijn, zodat machine- en systeemonderdelen draaien zonder te kantelen. Er zijn altijd situaties waarin een normale vlakschraper je nergens brengt, bijvoorbeeld bij het bewerken van randen en geleiders. Driehoekige schrapers zijn geschikt voor dit soort werk: met hun smalle, driehoekige of ronde messen zijn ze ideaal voor alle werkzaamheden in hoeken en profielen. Würth heeft hoogwaardige driehoek schrapers met verschillende sneden. Lees meer over driehoekige schrapers en hun toepassingsgebieden, evenals over de verschillende ontwerpen die verkrijgbaar zijn bij Würth.

Lepelschrapers en holle schrapers voor snijwerkzaamheden in moeilijke gebieden

Schraaptechnologie wordt voornamelijk gebruikt bij de constructie van werktuigmachines: hier verwijdert het dunne, geslepen blad van de schraper kleine hoeveelheden materiaal om egale, krasvrije oppervlakken te verkrijgen, meestal op geleiderails en glijvlakken op machinegeleiders of bij montage en opschroefbare oppervlakken. Voor het schrapen van oppervlakken wordt een platte schraper gebruikt, die je bij Würth in verschillende uitvoeringen vindt. Een driehoekige holle schraper, die is gebaseerd op de ronde vorm van het materiaal, is geschikt voor rond schrapen, bijvoorbeeld bij het ontbramen van boorgaten of bij het bewerken van geleidegroeven in metalen werkstukken. Op deze manier wordt de oppervlaktekwaliteit tijdens de bewerking niet nadelig beïnvloed. Een andere typische schraapvorm is de driehoekige lepelschraper waarmee gaten, maar vooral hoeken en randen, netjes kunnen worden bewerkt. Hoogwaardige driehoek schrapers en vele andere schrapers zijn bij Würth in verschillende lengtes verkrijgbaar.

De juiste driehoekige schraper voor alle gebieden metaalbewerking

Het bewerken of schrapen van metalen oppervlakken is een veeleisende handmatige taak - het is des te belangrijker dat de gebruikte gereedschappen van stabiele, duurzame kwaliteit zijn. De driehoekige schrapers van Würth zijn gemaakt van gesmeed chroom-vanadiumstaal en voorzien van een robuuste houten handgreep waardoor ze langdurig hoge belastingen kunnen weerstaan. Alle driehoekige schrapers zijn verkrijgbaar met verschillende bladlengtes en -breedtes, zodat u een schraapbreedte kunt kiezen die exact past bij het betreffende werkstuk. Bij de metaalbewerking zijn driehoek schrapers ook handig voor het reinigen van machines of onderdelen, bijvoorbeeld wanneer verfresten verwijderd moeten worden van moeilijk bereikbare plekken. Würth biedt speciaal gereedschap voor het verwijderen van oude afdichtingen, zoals vaak nodig is in de automobielsector Afdichtingsschraper.

Hoogwaardige driehoekschraper van Würth

Würth is al jaren een bewezen partner van vakmensen en bouwprofessionals over de hele wereld - niet alleen op het gebied van bevestigingstechniek, maar ook op het gebied van handgereedschap, machines en bedieningsapparatuur. Bekijk het Würth-assortiment en laat u overtuigen!