Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draaischuifdeurbeslag
Voor TIOMOS-gebruiker
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
Met parallelgeleider
Nauwkeurig, gemakkelijk lopend, hoge mate van dwarsstabiliteit
Inschuifbare draaideuren
Vrije ruimte aan de voorzijde van het frame zonder uitstekende draaideuren
Deurhoogte max. 2200 mm
Flexibel inzetbaar
Kogelgeleider, verzinkt en zwart verchroomd
Deurdikte 19 mm
Openingshoek 110°
Middenwandmontage, 9,5 mm versprongen
Inclusief:
- 4 x kogelgeleiders
- 2 x tandheugels, lengte 532 mm, inkorten mogelijk
- 2 x tandwielen
- 2 x lagerblokken met lagerbussen en elk 2 schroeven M 4 x 25
- 4 x conische tandveerringen
- 4 x schroeven M 4 x 6
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!