Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draaischuifdeurbeslag
Voor Nexis-gebruiker
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met parallelgeleider
Nauwkeurig, gemakkelijk lopend, hoge mate van laterale stabiliteit
Opschuifbare draaideuren
Geen hinderlijke draaideuren, vrije ruimte vóór de kast
Hoogte deur: max. 2200 mm
Flexibel gebruik
Kogellagergeleider, verzinkt en zwart verchroomd
100° openingshoek met een deurdikte van 19 mm
95° openingshoek met een deurdikte van 24 mm
Middenwandmontage, 8 mm versprongen
Leveringsomvang:
- 4 x kogellagergeleiders
- 2 x getande strip van 532 mm lang om op lengte te maken
- 2 x tandwielen
- 4 x lagerblok elk met lagerbussen en 2 x schroef M4 x 25
- 8 x conische ring
- 8 x schroeven M4 x 6
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!