Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro - 1
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro - 2
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro - 3
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro

Voor bovenkast 4/4. De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte.
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
De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt


  • Nagenoeg onzichtbaar mechanisme

  • Kan worden gemonteerd in standaardkasten

  • Stabiliseert de kast


Stabiel frame, gepoedercoat, wit RAL 9010


  • Duurzame bescherming

  • Onderhoudsvriendelijk


Houten plateau met rondlopende staaldraadrail ø 7 mm, hoogglans verchroomd


Aantrekkelijk design



Doorlopende plank, wit, dikte 16 mm


  • Groot opbergvak

  • Optimale benutting van ruimte in hoekkast


In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is


  • Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm

  • Maximaal gebruik van ruimte

  • Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd


Belasting per plateau 12 kg

Opmerking

Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.