Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Comfortaansluiting met steeknippel serie 2000 draaibaar met buitendraad
Comfortaansluiting met steeknippel serie 2000 draaibaar met buitendraad - 1
Comfortaansluiting met steeknippel serie 2000 draaibaar met buitendraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Comfortaansluiting met steeknippel serie 2000 draaibaar met buitendraad

Voor Würth PU-slangen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Geharde stalen nippels


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels



Materiaal: Staal

Handleiding