Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Mobiel lasscherm
Mobiel lasscherm - 1
Mobiel lasscherm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiel lasscherm

Combinatie van een zeer stevig basisframe op basis van vierkante profielen (30x30 mm) en een lasgordijn geschikt voor booglassen conform EN 1598.
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
Doorschijnend oranje lasgordijn



Risicofactor < 1



Reflectiewaarde: 230 tot 400 nm < 10%



Afmetingen:


  • Scherm: B X H: 200 x 190 cm

  • Gordijn: B X H: 205 x 180 cm
Opmerking

Conform artikel 6.12e van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten werkstations voor booglassen zodanig worden opgesteld dat anderen worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van optische straling op de huid en ogen.

Conform EN 1598