Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976
Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976 - 1
Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976 - 2
Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) en zelftappende combinatieschroeven met sluitring, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
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
Inhoud: 890-delig


  • 100 zelftappende schroeven met zeskantkop 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • 100 zelftappende schroeven met zeskantkop 6,3 x 16 mm

  • 50 zelftappende schroeven met zeskantkop 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm

  • 40 zelftappende schroeven met zeskantkop 8,0 x 19 mm

  • 25 zelftappende schroeven met zeskantkop 8,0 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm

  • 50 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (18 mm) 6,3 x 16 mm

  • 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (18 mm) 6,3 x 20 mm

  • 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (22 mm) 6,3 x 16 mm

  • 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (21 mm) 8,0 x 19 mm