Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) en zelftappende combinatieschroeven met sluitring, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 890-delig
- 100 zelftappende schroeven met zeskantkop 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 zelftappende schroeven met zeskantkop 6,3 x 16 mm
- 50 zelftappende schroeven met zeskantkop 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 zelftappende schroeven met zeskantkop 8,0 x 19 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop 8,0 x 25 mm
- 50 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (22 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (21 mm) 8,0 x 19 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!