Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstang

Een draadstang is een veelzijdig, robuust bevestigingsproduct dat in vrijwel iedere technische en bouwkundige sector wordt toegepast. Van installatie- en HVAC-systemen tot metaalconstructies, houtbouw, utiliteit, machinebouw, logistieke systemen en industriële werkplaatsen: draadstangen vormen de basis voor stabiele, veilige en duurzame verbindingen. Dankzij hun hoge belastbaarheid, nauwkeurige schroefdraad en brede toepasbaarheid worden ze dagelijks gebruikt door professionals die betrouwbare montageoplossingen nodig hebben. Ons assortiment draadstangen is afgestemd op intensief gebruik, uiteenlopende materialen en veeleisende werkomgevingen.

Populairste producten in de categorie Draadstang

Wat een draadstang is en hoe deze wordt gebruikt

Een draadstang is een volledig getapte staaf met continue schroefdraad over de gehele lengte. De staven worden gebruikt om twee of meer onderdelen stevig met elkaar te verbinden, om constructies te ondersteunen of om installaties stabiel op te hangen. Draadstangen worden vaak gecombineerd met moeren, sluitringen, bevestigingsplaten en ophangsystemen.

Door de doorlopende schroefdraad zijn draadstangen flexibel inzetbaar: ze kunnen eenvoudig worden ingekort, verlengd of aangepast aan specifieke montagematen. Dit maakt ze geschikt voor maatwerkoplossingen, seriemontage en zware professionele toepassingen.

Verschillende soorten draadstangen

Draadstangen bestaan in meerdere materialen, lengtes en draadvormen. Afhankelijk van de belasting, het materiaal en de omgeving kiest u het type dat het beste past bij uw toepassing.

Staal verzinkt

Verzinkte draadstangen worden vaak gebruikt in bouw, installatietechniek, montage en algemene constructies. De zinklaag beschermt tegen corrosie en biedt voldoende weerstand voor binnenomgevingen en lichte tot middelzware belasting.

RVS draadstangen

RVS draadstangen zijn bestand tegen corrosie, chemicaliën en vocht. Hierdoor zijn ze ideaal voor buitengebruik, maritieme omgevingen, installaties in de voedselindustrie, chemische sector en technische ruimtes waar hygiëne en duurzaamheid belangrijk zijn. RVS A2 is geschikt voor de meeste toepassingen, terwijl RVS A4 extra weerstand biedt tegen zout en agressieve stoffen.

Draadstangen in hoge sterkteklassen

Voor zware constructies en industriële toepassingen bestaan draadstangen in sterkteklassen zoals 8.8, 10.9 en 12.9. Ze worden gebruikt bij staalbouw, machinebouw, transport, werktuigbouw en structurele verbindingen waar hoge trek- en schuifkrachten optreden.

Inch- en metrische draad

Afhankelijk van de sector kan de draadstang metrisch (bijvoorbeeld M6 tot M24) of in inch-maatvoering zijn uitgevoerd. Vooral in de machinebouw, offshore en internationale projecten worden inch-draadvormen gebruikt.

Toepassingen in professionele sectoren

Draadstangen worden breed ingezet in uiteenlopende technische en industriële sectoren. Enkele veelvoorkomende toepassingen zijn:

Installatie en HVAC

Draadstangen worden gebruikt voor het ophangen van luchtkanalen, buizen, beugels, kabelgoten en technische installaties. Dankzij hun stabiliteit en gebruiksgemak zijn ze standaardmateriaal binnen de installatie- en klimaattechniek.

Bouw en utiliteit

Binnen de bouw worden draadstangen toegepast voor verankering, tijdelijke constructies, betonelementen, houten constructies, montageframes en prefab toepassingen. Door de grote keuze in sterkteklassen kunnen ze voor zowel lichte als zware constructies worden ingezet.

Metaal- en machinebouw

In machinebouwinstallaties worden draadstangen gebruikt voor het uitlijnen en monteren van onderdelen, het creëren van verstelbare systemen of het aanbrengen van stabiele verbindingen in machines, transportbanden en productielijnen.

Automotive, transport en trailers

Draadstangen bieden sterke verbindingen in voertuigen, laadconstructies, opbouwsystemen en zwaar materieel. Ze worden gebruikt voor ophangsystemen, frames, hydraulische toepassingen en onderhoudsconstructies.

Maritieme en offshore sector

RVS draadstangen zijn ideaal voor schepen, steigers, havens en offshore platforms. Ze zijn bestand tegen zout water, hoge belasting en corrosieve omstandigheden.

Voordelen van draadstangen voor professioneel gebruik

Professionals kiezen voor draadstangen vanwege een aantal belangrijke voordelen:

  • Hoge treksterkte en belastbaarheid

  • Eenvoudig in maat aan te passen

  • Geschikt voor uiteenlopende materialen en systemen

  • Goede compatibiliteit met moeren en toebehoren

  • Leverbaar in diverse materialen, lengtes en sterkteklassen

  • Betrouwbaar voor zowel permanente als tijdelijke constructies

  • Bestand tegen trillingen en langdurige belasting

Deze eigenschappen maken draadstangen een onmisbaar product in elke professionele werkplaats.

Veilig gebruik en montage van draadstangen

Een draadstang functioneert optimaal wanneer deze correct wordt gemonteerd. Het is belangrijk om de juiste diameter en sterkteklasse te kiezen voor de belasting die de constructie zal dragen. Gebruik altijd passende moeren en ringen, zodat de verbinding volledig en veilig wordt opgesloten.

Aandraaien moet zorgvuldig gebeuren volgens de aanbevolen waarden en met het juiste gereedschap. Bij gebruik in buitenomgevingen of vochtige ruimtes is het belangrijk om te kiezen voor RVS of verzinkte uitvoeringen. Voor zware belasting of structurele toepassingen wordt altijd aangeraden om te werken met gecertificeerde materialen en juiste documentatie.

Waarom professionals kiezen voor onze draadstangen

Onze draadstangen worden geselecteerd op kwaliteit, maatvastheid, materiaaleigenschappen en betrouwbaarheid. Hierdoor bent u verzekerd van een constante, professionele kwaliteit die geschikt is voor intensief gebruik en voor veeleisende omstandigheden.

Professionals waarderen onze producten vanwege:

  • Breed assortiment in materialen, lengtes en sterkteklassen

  • Nauwkeurige schroefdraad en consistente maatvoering

  • Geschikt voor montage, installatie, constructie en industrie

  • Grote voorraad en snelle levering

  • Technische ondersteuning en advies op maat

  • Beschikbaarheid van complete oplossingen, inclusief moeren, ringen, platen en bevestigingssystemen

Of u nu werkt aan grote bouwprojecten, machine-installaties, HVAC-systemen of maatwerkconstructies, wij bieden de draadstang die perfect aansluit op uw toepassing.

Tips voor het kiezen van de juiste draadstang

Om de juiste draadstang te selecteren, helpen de volgende punten u bij een betrouwbare keuze:

  • Bepaal de benodigde diameter en lengte op basis van de belasting en constructie

  • Kies de juiste sterkteklasse voor zware of structurele toepassingen

  • Selecteer verzinkt staal voor binnengebruik en RVS voor corrosieve of vochtige omstandigheden

  • Gebruik inch-draad alleen wanneer dit specifiek vereist is

  • Zorg dat moeren en ringen exact passen bij de draadmaat

  • Houd rekening met thermische en mechanische belasting

  • Controleer of certificeringen nodig zijn voor uw sector of project

Een juiste keuze verhoogt de veiligheid, prestaties en duurzaamheid van uw constructie.

Assortiment draadstangen

Ons assortiment bestaat uit draadstangen in verschillende diameters, lengtes, sterkteklassen en materialen. U vindt bij ons onder andere:

  • Verzinkte draadstangen voor algemene toepassingen

  • RVS draadstangen voor corrosiebestendige en maritieme toepassingen

  • Hogesterkte draadstangen voor constructieve toepassingen

  • Metrische en inch-uitvoeringen voor internationale en industriële omgevingen

Met onze ruime voorraad, snelle levering en deskundige ondersteuning bent u verzekerd van de juiste producten op het juiste moment. Bestellen kan eenvoudig via onze e-shop, telefonisch of via uw accountmanager.

Veelgestelde vragen

Waarvoor wordt een draadstang gebruikt?

Voor het verbinden, ophangen of ondersteunen van constructies, installaties en technische componenten.

Welke materialen zijn verkrijgbaar?

Draadstangen zijn beschikbaar in verzinkt staal, RVS A2, RVS A4 en hogesterkte staal met verschillende sterkteklassen.

Kan een draadstang worden ingekort?

Ja, draadstangen kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd of geslepen. Gebruik altijd de juiste tools en werk zorgvuldig.

Welke diameter heb ik nodig?

De diameter hangt af van de belasting en de toepassing. M6 tot M12 wordt veel gebruikt in installatie, terwijl M16 tot M24 vaak in bouw en industrie wordt toegepast.

Wat is een sterkteklasse bij draadstangen?

Dit geeft de treksterkte van de draadstang aan. Hogere klassen, zoals 8.8 of 10.9, zijn geschikt voor zware constructies en industriële belasting.