Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bout M8 BFS 8 voor stalen draagconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktijktip:
- Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd
 - Aanbevolen aanhaalkoppels: M6/M8
 - Op beton: 4 Nm / 6 Nm
 - Op staal: 6 Nm / 8 Nm
 
Alle bouten zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!