Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bout M8 BFB 8 BFB 8 EN 206
Bout M8 BFB 8 BFB 8 EN 206 - 1
Bout M8 BFB 8 BFB 8 EN 206 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bout M8 BFB 8 BFB 8 EN 206

Voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
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
Opmerking

Praktijktip:


  • Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd

  • Aanbevolen aanhaalkoppels:M6/M8

  • Op beton: 4 Nm / 6 Nm

  • Op staal: 6 Nm / 8 Nm

Alle bouten zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.