Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSS M3-M20 set draadsnijgereedschap
Het complete assortiment voor de productie van M3-M20 standaard metrische ISO-draden in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gereedschappen overzichtelijk gerangschikt op basis van hun toepassing en hun diameter
- Hoogwaardige, lasergelabelde schuiminzet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!