Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Snijplaatset NES 1025 12 stuks

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snijplaatset NES 1025 12 stuks

Voor buitendraad van 4-38 mm en 5/32-1 1/2 inch, evenals voor binnendraad van 8-32 mm en 5/16-1 1/4 inch
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
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Kalibratie niet nodig

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een draadhoek van 60°


Leveringsomvang:


  • 1 elk van buitendraad-snijplaat NES 1A en NES 2

  • 1 elk van reservemes voor buitendraad-snijplaat NES 1A en NES 2

  • 1 elk van binnendraad-snijplaat NES 21, NES 22, NES 23, NES 24

  • 1 x reservemes voor binnendraad-snijplaat NES 21, NES 22, NES 23, NES 24