Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaatset NES 12 4-delig
Voor buitendraad van 4-38 mm en 5/32-1 1/2 inch.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed
- Geen noodzaak om kalibratiewerk uit te voeren
- Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad
- Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°
Leveringsomvang:
- 1 x NES 1A buitendraad-reparatiegereedschap
- 1 x NES 2 buitendraad-reparatiegereedschap
- 1 x vervangende messen (paar) voor NES 1A buitendraad-reparatiegereedschap
- 1 x reservemessen (paar) voor NES 2 buitendraad-reparatiegereedschap
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!