Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plintnagels Kleine platte kop (PK) Staal bruin
Voordelen t.o.v. andere methoden:
- Goedkoper en sneller.
- Geen last van hinderlijk opstropen, zoals bij pluggen kan gebeuren.
- Minder opvallen door zeer kleine kop.
- Naadloos vasttrekken op holle of ronde wanden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciaal gehard staal, met kleine, platte kop en met zeer nauwkeurige schuine ribben, die in de schacht zijn gewalst, zodat een grote uittrekweerstand wordt bereikt.
Bevestigen van houten plinten (o.a.vuren, meranti) op wanden van prefab beton of van kalkzandsteen, maar ook op wanden van zachtere materialen, zoals gasbeton.
Prefab beton en kalksteen:
boor een gat van Ø 4 mm door de plint in de wand. Plintnagel inslaan, deze zal zich muurvast in het beton draaien met een hoge uittrekweerstand. Voor beton 30 mm nagels gebruiken, voor kalkzandsteen 40 mm nagels.
Gasbeton:
Boor een gat van Ø 4 mm alleen door de plint, niet in de ondergrond. 40 mm plintnagel inslaan. Let op: witte plintnagel inslaan met kunststof hamer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!